出力(kW)3.7電源三相電圧(V)200/200/220/230極数(P)4周波数(Hz)50/60/60/60取付方式立形フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番112Mブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法S(mm)28j6寸法D(mm)228定格電流(A)15.4/14.4/13.6/13.6寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Q(mm)60回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)寸法U(mm)4塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)寸法KL(mm)177標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法LB(mm)180j6寸法LC(mm)250寸法LZ(mm)14.5寸法KD(mm)27寸法QK(mm)45周囲温度(℃)-30~40寸法LA(mm)215寸法LE(mm)4寸法LG(mm)16寸法KB(mm)239ベアリング呼び番号負荷側/6207ZZ、反負荷側/6206ZZ寸法LL(mm)351寸法LN(mm)4運転(定格)S1連続始動電流(A)130/110/124/131寸法LR(mm)60始動トルク366/278/338/371(%)定格回転速度(min-1[r.p.m])1450/1745/1755/1760防水性屋内形(IP44)寸法IE(mm)141