出力(kW)18.5電源三相電圧(V)200/200/220/230極数(P)4周波数(Hz)50/60/60/60取付方式立形フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番180Mブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法S(mm)48k6寸法D(mm)363定格電流(A)70/66/62/61寸法T(mm)9寸法W(mm)14寸法Q(mm)110回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)寸法U(mm)5.5塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス130(B)寸法KL(mm)285標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法LB(mm)300j6寸法LC(mm)400寸法LZ(mm)18.5寸法KD(mm)56寸法QK(mm)90周囲温度(℃)-30~40寸法LA(mm)350寸法LE(mm)5寸法LG(mm)20寸法KB(mm)378.5ベアリング呼び番号負荷側/6311ZZ、反負荷側/6310ZZ寸法LL(mm)544寸法LN(mm)4運転(定格)S1連続始動電流(A)625/527/591/623寸法LR(mm)110始動トルク219/2176/213/233(%)定格回転速度(min-1[r.p.m])1475/1770/1775/1780防水性屋内形(IP44)寸法IE(mm)230