出力(kW)37電源三相電圧(V)200/200/220/230/400/400/440/460極数(P)6周波数(Hz)50/60/60/60/50/60/60/60取付方式立形フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番200LDブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法S(mm)60m6寸法D(mm)446定格電流(A)143/132/125/124寸法T(mm)11寸法W(mm)18寸法Q(mm)140回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)寸法U(mm)7塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)368標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法LB(mm)350j6寸法LC(mm)450寸法LZ(mm)18.5寸法KD(mm)90寸法QK(mm)110周囲温度(℃)-30~40寸法LA(mm)400寸法LE(mm)5寸法LG(mm)22寸法KB(mm)485ベアリング呼び番号負荷側/6315ZZ、反負荷側/6312ZZ寸法LL(mm)695寸法LN(mm)8運転(定格)S1連続始動電流(A)1130/936/1050/1110寸法LR(mm)140始動トルク176/139/168/184(%)定格回転速度(min-1[r.p.m])985/1185/1190/1185防水性屋内形(IP44)寸法IE(mm)275