曜日別特売
SF-PRV-2P-1.5KW-400V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機 11990886

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台出力(kW)1.5電圧(V)400/400/440/460極数(P)2注文コード11990886品番SF-PRV-2P-1.5KW-400V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥191,400販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
出力(kW)1.5電源三相電圧(V)400/400/440/460極数(P)2周波数(Hz)50/60/60/60取付方式立形フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番90Lブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法S(mm)24j6寸法D(mm)202定格電流(A)3/2.8/2.7/2.65寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Q(mm)50回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)寸法U(mm)4塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)寸法KL(mm)158標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法LB(mm)130j6寸法LC(mm)200寸法LZ(mm)12寸法KD(mm)27寸法QK(mm)40周囲温度(℃)-30~40寸法LA(mm)165寸法LE(mm)3.5寸法LG(mm)12寸法KB(mm)198.5ベアリング呼び番号負荷側/6205ZZ、反負荷側/6205ZZ寸法LL(mm)288.5寸法LN(mm)4運転(定格)S1連続始動電流(A)54.3/46.7/52.1/54.9寸法LR(mm)50始動トルク367/286/348/382(%)定格回転速度(min-1[r.p.m])2910/3495/3515/3520防水性屋内形(IP44)寸法IE(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11990658
2021-08-20
用途: 予定通り届かず

翌々日出荷だったので、急ぎ手配したが出荷日になって急遽2ヶ月以上かかる表示に変更されていた。サイトも前日まで翌々日出荷になっていたので、クレームした途端サイトも納期変更されていた。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。在庫状況や物流状況などにより、納期が変更になる可能性もございます。
随時対応しております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする