出力(kW)2.2電源三相電圧(V)400/400/440/460極数(P)2周波数(Hz)50/60/60/60取付方式立形フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番90Lブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法S(mm)24j6寸法D(mm)202定格電流(A)4.2/4.1/3.8/3.7寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Q(mm)50回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)寸法U(mm)4塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)寸法KL(mm)158標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法LB(mm)130j6寸法LC(mm)200寸法LZ(mm)12寸法KD(mm)27寸法QK(mm)40周囲温度(℃)-30~40寸法LA(mm)165寸法LE(mm)3.5寸法LG(mm)12寸法KB(mm)198.5ベアリング呼び番号負荷側/6205ZZ、反負荷側/6205ZZ寸法LL(mm)288.5寸法LN(mm)4運転(定格)S1連続始動電流(A)78.0/65.0/72.8/76.8寸法LR(mm)50始動トルク379/291/354/388(%)定格回転速度(min-1[r.p.m])2895/3480/3505/3515防水性屋内形(IP44)寸法IE(mm)-