Anker PowerCore III 5000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12011170 品番A1217N11
在庫数量:残り45点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1732,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。
USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。
コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです)
高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)

バッテリー容量(mAh)5000 出力5V:2.4A ポート【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A 入力5V:2A ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×63×14 質量(g)約113 付属品USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の動作温度は約0℃〜35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※最大10W出力以上のUSB急速充電器を利用することでバッテリー本体を約3時間で満充電できます。
※イヤホンやスマートウォッチ等の入力電流が低い製品には「低電流モード」をご利用ください。電源ボタンを2秒または2度押すと本モードへ切り替わり、緑色のインジケーターが1つ点灯します。
※ご使用の際は、同梱のケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、あるいは第三者機関(MFi等)によって認証されたケーブルのご利用を推奨致します。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする