アイトス
メンズ白衣コート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12030211
品番
861313
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
なめらかな着心地、定番シルエットの白衣コート。
色
ホワイト
サイズ
5L
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
115
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン
色番
1