※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)DC24 注文コード12037017 品番PMD2406-02-D24CP
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥95,590
販売価格(税別)
86,900
この商品はポート数・定格電圧など1334種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式4方向複動 種別3・5ポートパイロット形電磁弁 配管形式サブベース配管形 形式ダブルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.8 シール方式メタルシール 位置数2 作動方式パイロット形 ポートサイズRc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする