※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの レギュレータ
高感度レギュレータ HP10シリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12066453
品番
HP10-01-BM
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
圧力計
なし
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
取付方式
ブラケット付
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.005〜0.4
設定圧力単位
MPa