※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの レギュレータ
高感度レギュレータ HP10シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12066505
品番
HP10-02-G
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥44,968
販売価格(税別)
¥
40,880
バスケットに入れる
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
取付方式
ブラケット無し
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.005〜0.4
設定圧力単位
MPa