曜日別特売
MFS10-V01P4CI-M5 BLOCK 直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO 12081056

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

直動形電磁弁 VAシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)-ポート数4使用流体真空注文コード12081056品番MFS10-V01P4CI-M5 BLOCK
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
ポート数4仕様-種別真空用4ポート3位置直動形電磁弁切換方式-配管形式共通1(正圧)、個別3(真空)形式一体形シリーズMFD、MFS使用圧力範囲(MPa)-定格電圧(V)-シール方式ポペットシール位置数3作動方式-使用流体真空ポートサイズM5×0.8
注意
※商品画像はサンプル画像となります。
※一部の外観色が従来の乳白色から黒色に随時変更となります。
※性能や品質に変更はなく、これまでと同様に御使用頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする