3/22より値下げ!現場を応援

ROADブレーキ用インナーケーブル

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12112783 品番LY-B31SSSG21UB
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別) 値下げ
929

シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ
「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー
P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー
31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか
表面研磨による摩擦の軽減
プレ・ストレッチ処理済み
プロフェッショナル最上級グレード

寸法(mm)2100 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2100 寸法(Φmm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12112783
2021-11-28
用途:
自分の自転車用
その他業種

自分はカンパ派なのですが、たまに友人からメンテナンスを頼まれたりするのでとても重宝します。ワイヤーの表面も滑らかでいい感じです。また購入する予定です♪

対象商品:
12112783
2020-02-29
用途:
メンテナンスに伴い交換。
製造業

今まで使用していたテフロンとは大違い。すごくいーですよ。

対象商品:
12112783
2016-06-13
用途:
自転車の整備

ロードバイクのコンポ組換えで普通のステンレスケーブルから
此方の低摩擦抵抗品を使って見ました。
結論から言いますと変化無しでした(笑)
低抵抗品にテフロンコーティングケーブルが有りますが、
先端のハンダ付処理が出来ること、テフロンの剥がれを
心配する必要が無く精神的に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする