- 名入れ
- あり
- 適合
- (嵌合)SNコンテナーC#25S-2
- 材質
- PP
- 色
- ブルー/ライトブルー
- タイプ
- スタッキング可/ネスティング可
- 容量(L)
- 24.8
- 有効内寸(mm)
- 647×384×85
- 外寸(mm)
- 705×435×107
- 内寸(mm)
- 661×398×97
- 機構
- 長側面ラベル剥離用リブ有 短側面ラベル剥離用シボ面有
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子網目
- ネスティング高さ(mm)
- 52
- コンテナ種類
- メッシュ
- スタッキング
- 可
- 嵌合商品
- SNコンテナー C#25S-2
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 705×435×107
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 647×384×85
- サービス分類
- 名入れ