- 色
- ライトブルー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 548×364×120
- 内寸(mm)
- 508×332×110
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 500×324×95
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 33.3(3400)
- 容量(L)
- 18.2
- 名入れ
- あり
- 仕様
- (カード差し取付面)両短辺
- 適合
- サンボックス#36-3、#36-3Bフタ、(嵌合)サンボックス#36-3、サンボックス#36-3B
- 種別
- 36-3C
- 材質
- PP
- フタ
- なし
- 底形状
- 斜格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 548×364×120
- 適合カード差し
- 21型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 500×324×95
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 36-3B
- サービス分類
- 名入れ