全天候ブレーキシュー

(149件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10ペア) 注文コード 12202428 品番 PSC-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

BAAに対応した全天候ブレーキシューです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
レッド 適合ホイールステンレスリム用 セット内容左右ペア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38440473
2023-06-19
用途:
BAA対応ブレーキシューですが

ちょっとリムへの攻撃性が強すぎるように感じます。
たくさん乗る人はこれ使わない方がいいかもしれません。

対象商品:
38440473
2022-10-26
用途:
アルミホイル自転車の前ブレーキシュー
運輸・通信業

自転車のアルミホイルを痛めずブレ−キの効きもよく

長持ちします。

対象商品:
38440473
2022-08-28
用途:
6年経過したママチャリのシューを交換
その他業種

購入より初めての交換でしたが、ものすごくブレーキが利くようになりました。安い部品ですので早めの交換が正解です。もっと早く交換しておけばよかった

対象商品:
38440473
2022-06-03
用途:
ママチャリのフロントブレーキ
製造業

最初から雨でもよく効いていたが摩耗して当りが良くなると
ローラーブレーキの要らないんじゃないかと思えるくらい効いて驚いている。
ビビりや鳴きもない。

ブレーキダストが良く出るので減りは早いが
年間2000km程度しか走らないし坂道を下る事も少ないので
2〜3年では使い切れないと思われる。

対象商品:
38440473
2022-07-02
用途:
自転車OHにて
KEATON 様

ホームセンターなどで売られている商品と同等です。しかし価格が20%以上安い!急がない時、計画手な整備をされる方にすごくお勧めです

対象商品:
38440482
2022-07-09
用途:
交換用自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

16インチの折りたたみ自転車にも簡単に交換できました

対象商品:
38440473
2022-03-01
用途:
シティサイクルのフロントブレーキ換装
製造業

2年ほど経過しますがブレーキの効きは良好。
雨の日もよく効きます。
街乗りで年間走行は500km程度

2年で交換しようと思っていましたが溝が残っており3年目も使えそう

対象商品:
38440473
2022-05-01
用途:
ブレーキ交換時
製造業

BAA対応のブレーキが、安価に交換出来て有り難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする