耐荷重(kg)最大8回転角度(°)360(パン)高さ(cm)68(格納)、192(全伸)、68(最低)最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20段数4段(脚)色ブラック材質アルミニウムアタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ仕様CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:fixed-with1/4-20and3/8screws、クイックリリース:ノー、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60質量(kg)1.2縮長(mm)680