ODELIC(オーデリック)
スタンドランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12222055
品番
OT265024LC
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます
種別
器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26)
質量(kg)
3.3
色
真鍮古味
高さ(mm)
1509
材質(本体)
鋼
消費電力(W)
4.2
スイッチ
フット:点灯→消
コード長さ(m)
2.5
色温度(K)
2400
幅(Φmm)
560
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
350
電球の種類
LED
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※ランプは調光可能型ですが器具がコンセントによる給電のため非調光型と表記しています