ODELIC(オーデリック)
スタンドランプ
商品レビューを投稿する
返品不可
色
黒色ワイピング
アイボリー色ワイピング
黒色ワイピング
光源色
電球色
電球色
昼白色
温白色
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12222159
品番
OT265014LR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです
色
黒色ワイピング
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.4
定格光束(Lm)
389
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
417-612
材質(本体)
鋼
消費電力(W)
4.4
スイッチ
点灯→消
コード長さ(m)
1.5
幅(Φmm)
240-457
材質(カバー)
ダイカスト(銀イブシ)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
電球の種類
高演色LED
調光の可否
調光:不可、調光器:不可