AirTAC
AirTACの 空圧補器
AirTACの レギュレータ
調質機器BFR3000-1
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12286316
品番
BFR30001
参考基準価格(税別)
¥2,646
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
標準型(0.9MPa)
ブラケット
有り
ろ過精度(μm)
40
圧力調整範囲(MPa)
0.15-0.9
表示単位
圧力計:MPa
ドレン方式
差圧式オートドレン
配管接続口径
(PT)3/8”
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
有り