※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12299440 品番 PTUL2-40NS-4P
参考基準価格(税別)¥13,051 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。

セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 全長A(mm)レール:100 全長L(mm)端子台:50 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)11 適合電線(mm2)3.5・5.5(JIS) 締付トルク(N・m)1.2〜1.8 定格通電電流(A)3.5mm2:30・5.5mm2:40 結線方式ネジアップ ねじサイズM4 特性熱帯処理 極数(P)4 取付ピッチb(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする