清涼インパクトファンipf

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12310649 品番クリアイエロー
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーが扇風機に変身します。
現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。
インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。
ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。
本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。
ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。

用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。 仕様6.35mm六角軸穴 材質本体:エラストマー樹脂 質量(g)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 本体寸法(mm)140
注意
※回転中は絶対に指で触れたり人体にあてないでください。回転中は壊れやすいものなどにあてないでください。電動工具の取り扱いを守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする