ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12319855 品番S-40
参考基準価格(税別)¥68,850 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

質量(kg)4.17 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])410 寸法L(mm)160 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)44 寸法d(Φmm)40(H7) スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)834

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする