ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12319977 品番D-30
参考基準価格(税別)¥74,060 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用

質量(kg)2.38 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])410 寸法L(mm)182 寸法F(mm)60 寸法D(Φmm)58 寸法l(mm)34 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)61 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする