三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12320029
品番
D-60
参考基準価格(税別)
¥312,910
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
17.33
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
200
寸法L(mm)
340
寸法F(mm)
120
寸法D(Φmm)
115
寸法l(mm)
66
寸法d(Φmm)
60(H7)
寸法I(mm)
110
スプリングピン寸法(mm)
13×120(取付用)
芯振れ(m/m)
0.2