K-12 ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320275

K-12 ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320275
K-12 ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320275

ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12320275品番K-12
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。

材質S45C質量(kg)0.19タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])2000寸法L(mm)74寸法D(Φmm)25寸法l(mm)23.5寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする