三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12320291
品番
K-16
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質
S45C
質量(kg)
0.42
タイプ
K型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
寸法L(mm)
104
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
34.5
寸法d(Φmm)
16(H7)
スプリングピン寸法(mm)
5×32(取付用)
芯振れ(m/m)
0.07
最大伝達容量(N・m)
30