三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12320300
品番
K-20
参考基準価格(税別)
¥23,480
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質
S45C
質量(kg)
0.87
タイプ
K型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
寸法L(mm)
124
寸法D(Φmm)
42
寸法l(mm)
37.5
寸法d(Φmm)
20(H7)
スプリングピン寸法(mm)
6×40(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
54