KD-20 ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320361

KD-20 ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320361
KD-20 ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320361

ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-20

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード12320361品番KD-20
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。

材質S45C質量(kg)1.26タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1000寸法L(mm)188寸法F(mm)64寸法D(Φmm)42寸法l(mm)37.5寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする