ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12320431 品番HJD-25
参考基準価格(税別)¥28,560 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用

材質SCM415 質量(kg)1.16 最高回転数(min-1[r.p.m])430 寸法L(mm)168 寸法F(mm)63 寸法D(Φmm)44 寸法e(mm)15 寸法l(mm)30 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)52.5 芯振れ(m/m)0.15 最大伝達容量(N・m)382 寸法P(Φmm)10(H8/m6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする