ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12320440 品番HJD-30
参考基準価格(税別)¥36,670 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用

材質SCM415 質量(kg)1.8 最高回転数(min-1[r.p.m])380 寸法L(mm)195 寸法F(mm)73 寸法D(Φmm)51 寸法e(mm)17.5 寸法l(mm)35 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)61 芯振れ(m/m)0.15 最大伝達容量(N・m)6 寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする