ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12320449 品番HJD-6
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用

材質SCM415 質量(kg)0.03 最高回転数(min-1[r.p.m])1400 寸法L(mm)49.5 寸法F(mm)18.5 寸法D(Φmm)12 寸法e(mm)4.5 寸法l(mm)9 寸法d(Φmm)6(H7) 寸法I(mm)15.5 芯振れ(m/m)0.1 寸法P(Φmm)3(H8/m6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする