三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-22GX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12321657
品番
B-22GX
参考基準価格(税別)
¥58,450
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプ
B-GX
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
45
寸法L1(mm)
605(0/-F)
寸法A(mm)
22.6
寸法F(mm)
125(スライド量)
寸法D(Φmm)
44
寸法E(mm)
190
寸法l(mm)
41
寸法L2(mm)
6×45
寸法L3(mm)
241
寸法d(Φmm)
22(H7)
寸法I(mm)
65
スプリングピン寸法(mm)
6×45(取付用)