HJ-6GX ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-6GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12321745

HJ-6GX ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-6GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12321745
HJ-6GX ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-6GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12321745
HJ-6GX ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-6GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12321745

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-6GX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12321745品番HJ-6GX
参考基準価格(税別)¥19,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い

タイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)15寸法L1(mm)4.5(0/-F)寸法A(mm)6.7寸法F(mm)60(スライド量)寸法D(Φmm)12寸法E(mm)85寸法e(mm)4.5寸法l(mm)9寸法L2(mm)201寸法L3(mm)109寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)15.5寸法P(Φmm)3(H8/m6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする