三好キカイ
三好キカイの 伝導部品
三好キカイの 自在継手
三好キカイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型 HS-16P
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12322086
品番
HS-16P
参考基準価格(税別)
¥100,320
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
HS-P
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
602(0/-F)
寸法F(mm)
40(スライド量)
寸法S(mm)
75
寸法D(Φmm)
32
寸法E(mm)
95
寸法l(mm)
23
寸法L2(mm)
522
寸法L3(mm)
400
寸法d(Φmm)
16(H7)
寸法I(mm)
40
寸法A(Φmm)
16
スプライン寸法(mm)
13×16×3.5×6