三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12325157
品番
BR-20
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質
ブロンズBC6
質量(kg)
0.63
タイプ
BR型
寸法L(mm)
82
寸法D(Φmm)
40
寸法l(mm)
23
寸法d(Φmm)
20(H7)
芯振れ(m/m)
0.2
最大伝達容量(N・m)
59