三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12325245
品番
HS-10
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質
SUS304
質量(kg)
0.09
タイプ
HS型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
580
寸法L(mm)
56
寸法D(Φmm)
20
寸法l(mm)
17
寸法d(Φmm)
10(H7)
スプリングピン寸法(mm)
3×20(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
15