曜日別特売
CDBM2B20-160-HN-M9BL エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-160-H~) SMC 12405337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-160-H~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
ロックの位置
(H) ヘッド側
注文コード
12405337
品番
CDBM2B20-160-HN-M9BL
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
160
クッション
(-) ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする