ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12407790
品番
DSVPWS1-12P-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,258
販売価格(税別)
¥
14,780
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS524,1024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
長さ(m)
5
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル