曜日別特売
DSVPWS1-12R-005-E 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド 12408079

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード12408079品番DSVPWS1-12R-005-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,458
販売価格(税別)
16,780

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途
対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS52,53,524,1024,HC-LFS52,HC-UFS72
性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)長さ(m)5接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする