用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
長さ(m)2
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル