DSVPWS1L-20R-010-E 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 12411256

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード12411256品番DSVPWS1L-20R-010-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,350
販売価格(税別)
28,500

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途
対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP102,152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS81,102,152,103,153,1524,HC-LFS102,152,HC-RFS103,153,HC-UFS152
性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)長さ(m)10接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UR/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする