三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12411484 品番 DSVPWS1L-20W-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,224
販売価格(税別)
23,840

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP102 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ 長さ(m)8 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする