ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01C

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12411878 品番WBK08S-01C
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途クリーン タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)52 寸法D(mm)26 寸法E(mm)25 寸法B(mm)32 寸法C(mm)17 寸法X(mm)6.6 寸法W(mm)38 寸法Y(mm)11 寸法d2(mm)6 寸法R(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする