ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK15-11

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12412185 品番WBK15-11
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)11 寸法H(mm)17 寸法A(mm)52 寸法F(mm)12 寸法E(mm)32 寸法C(mm)63 寸法D1(mm)40 寸法J(mm)15 寸法d1(mm)15 寸法K(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする