曜日別特売
DSVPWS1LL-12R-002 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド 12412489

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
長さ(m)2
内容量1本注文コード12412489品番DSVPWS1LL-12R-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,477
販売価格(税別)
24,070

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途
対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS52,53,524,1024,HC-LFS52,HC-UFS72
性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)長さ(m)2接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする