ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK25-11

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12415981 品番WBK25-11
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)30 寸法A(mm)79 寸法F(mm)13 寸法E(mm)57 寸法C(mm)98 寸法D1(mm)63 寸法J(mm)27 寸法d1(mm)25 寸法K(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする