ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12417879
品番
DSVPWS3-55M-005-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,769
販売価格(税別)
¥
39,790
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HF-JP7034,HC-SFS7024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
長さ(m)
5
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル