エツミ
エツミの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エツミの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エツミの スマホ/タブレットホルダー・アーム
メタルスマホホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12418370
品番
VE2478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アルミ合金製の高耐久品質。レバーの操作でワンタッチ装着。背面メスネジ付きで三脚等に装着可能。
用途
スマホホルダー
材質
アルミ合金
質量(g)
50
適合幅(mm)
スマートフォン固定:67〜88