用途対応サーボモータ:HG-SR51,52,524,1024,HG-JR53,73,534,734,1034,HF-SP51,52,524,1024,HF-JP53,73,534,734,1034
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
長さ(m)3
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル