ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 55TAC100SU

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12421836 品番55TAC100SU
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。

外径D(Φmm)100 幅B(mm)20 番号【NSK】55TAC100CSUHPN7C 寸法r(mm)【最小】1 寸法D1(mm)79 寸法D2(mm)87.7 内径d(Φmm)55 寸法d1(mm)67.5 寸法d2(mm)79 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3400 寸法r1(最小)(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする